工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
事務用品
ノーブランド
クリーンペーパー
5日以内出荷とは
注文コード
09340922
品番
ホワイト A3
内容量
1箱(125枚×10)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥11,200
数量:
●特長:
従来の品質で抜群のコストパフォーマンス
クリーンルームClass100内にて包装
●仕様:
発塵量(0.3-1.0μm/m
2
)<49
●色:
ホワイト
●サイズ:
A3
●厚さ(μm):
86
●表面抵抗値(Ω):
2.3×11
11
●RED BOOKVol4ページ:
609
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
クリーンペーパー
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF