間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

クリーンローラー

※代表画像です
注文コード
09340956
品番
342-080-20-W
内容量
1箱(8本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥18,900

 

●特長: 
基材の不織布によりクッション性があり、凹凸のある面の除塵に有効です。
クリーンルーム内の床、壁、天井などあらゆる場所で使用可能です。
ミシン目があるので、汚れた粘着面は簡単にはがすことが出来ます。
幅サイズ80mm、160mm(内径38φ)、320mm(内径75φ)となり、現在使用中のハンドルにも対応しています。  

●材質: 
ポリエチレン/不織布  
●幅(mm): 
160  
●色: 
白  
●長さ(m): 
20  
●内径(Φmm): 
38  
●厚さ(μm): 
(総厚)110  
●粘着剤: 
アクリル系  
●粘着力(g/25mm): 
200  
●RED BOOKVol4ページ: 
597  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34