間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカトミ

エアーコンプレッサー

注文コード
09340992
品番
BCP-381
内容量
1台
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥34,500

 

●特長: 
圧力調整器(レギュレータ)付きで能率の良い作業が出来ます。  

●用途: 
農機具・車の保守用として(エンジンクリーナー、
エアーツール等各種機械・器具の洗浄、ホコリ払いに)  

●付属品: 
1/4カプラ(ソケット)×1個
オイル(300cc)
消音器×1個  

●質量(kg): 
43.5  
●色: 
シルバー  
●電流(A): 
13.0/9.0(50/60HZ)  
●電源(V): 
100(50/60HZ)  
●消費電力(W): 
915/810(50/60HZ)  
●タンク容量(L): 
38  
●電源コード(m): 
約1.9  
●吐出量(L/min): 
78/92  
●設定圧力(MPa): 
0.78(8kgf/cm2 )  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
73×32×62.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1050  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
295  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥7,470
離島1個〜¥7,470
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34