ヨコヅナ

※代表画像です
- ●特長:
- ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
- ●用途:
- サッシ 等
- ●寸法(mm):
- 22
- ●材質(車輪):
- POM成型加工
ベアリング入
- ●寸法L(mm):
- 10
- ●寸法A(mm):
- 50
- ●耐荷重(kg):
- 20(2ヶ当り)
- ●寸法F(mm):
- 23
- ●寸法D(mm):
- 22
- ●寸法B(mm):
- 40
- ●寸法C(mm):
- 19
- ●寸法M(mm):
- 1.2
- ●寸法N(mm):
- 1
- ●寸法O(mm):
- R2.25
- ●寸法J(mm):
- 7
- ●寸法G(mm):
- 11.5
- ●寸法K(mm):
- 4
- ●芯棒:
- 5mm
鉄