工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
戸車
>
ヨコヅナ
ヨコヅナ
下車 鉄枠
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09346452
品番
QEM-0222
内容量
1セット(20個入)
参考基準価格
¥5,800
単価(税別)
¥4,000
数量:
●特長:
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
●用途:
サッシ 等
●寸法(mm):
22
●材質(車輪):
POM成型加工
ベアリング入
●寸法L(mm):
10
●寸法A(mm):
50
●耐荷重(kg):
20(2ヶ当り)
●寸法F(mm):
23
●寸法D(mm):
22
●寸法B(mm):
40
●寸法M(mm):
1.2
●寸法J(mm):
7
●寸法G(mm):
11.5
●寸法K(mm):
4
●芯棒:
5mm
鉄
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
下車 鉄枠
ヨコヅナ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF