間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヨコヅナ

下車 鉄枠

※代表画像です
 
注文コード
09346477
品番
QEM-0362
内容量
1セット(20個入)
参考基準価格
¥12,000
単価(税別)
¥8,400

 

●特長: 
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。  

●用途: 
サッシ 等  

●寸法(mm): 
36  
●材質(車輪): 
POM成型加工
ベアリング入  

●寸法L(mm): 
13  
●寸法A(mm): 
64  
●耐荷重(kg): 
50(4ヶ当り)  
●寸法F(mm): 
36  
●寸法D(mm): 
35  
●寸法B(mm): 
50  
●寸法M(mm): 
1.6  
●寸法J(mm): 
9  
●寸法G(mm): 
13.6  
●寸法K(mm): 
4  
●芯棒: 
6mm
鉄  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34