ヨコヅナ

※代表画像です
- ●特長:
- ・低密度ポリエチレン採用により開閉時の走行音が静か。
・耐水性に優れている。(ウレタン材質に比べ吸水性がほとんど無い)
・耐薬品性に優れている。(酸・アルカリ・溶剤に強い)
- ●用途:
- 一般建具
- ●寸法(mm):
- 33
- ●材質(車輪):
- 車輪外側:LDPE(低密度ポリエチレン)
車輪内側:POM(ポリアセタール)
- ●寸法L(mm):
- 11
- ●寸法A(mm):
- 76
- ●耐荷重(kg):
- 20(2ヶ当り)
- ●寸法F(mm):
- 26
- ●寸法D(mm):
- 33
- ●寸法E(mm):
- 7
- ●寸法B(mm):
- 63
- ●寸法M(mm):
- 1.6
- ●寸法J(mm):
- 8.5
- ●枠厚(mm):
- 1.6mm
鉄
- ●寸法G(mm):
- 14
- ●寸法K(mm):
- 3
- ●芯棒:
- 5mm
鉄