工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
BOSCH
BOSCH(ボッシュ)
充電インパクトドライバー
5日以内出荷とは
注文コード
09346732
品番
PDR14.4V/N
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥20,800
¥19,760
数量:
●質量(kg):
1.7(バッテリー含む)
●定格電圧:
DC14.4V(充電式専用バッテリー)
●能力:
普通ボルト(M5-M12)、高力ボルト(M5-M10)
●打撃数(min
-1
[回/分]):
0〜3000
●最大締付トルク(N・m):
130
●充電時間(分):
約19(空〜フル充電)
●回転数min
-1
[回/分]:
0〜2600
●総合カタログVol13ページ:
100
●RED BOOKVol4ページ:
537
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電インパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF