工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
空調/換気関連部品
>
窓用換気扇(工事用)
オーム電機
OHM 窓用換気扇
5日以内出荷とは
注文コード
09347037
品番
VW-20
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,648
数量:
●特長:
窓の開閉も自由自在。
窓の左右どちらにも取付OK!
木枠窓、アルミサッシ窓取付可能。
汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。
延長パネル付。
排気式。
●質量(kg):
3
●羽根(Φ):
200(mm)
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
481×302×136
●換気風量(m
3
/h):
50Hz:680/60Hz:720
●取付可能窓枠高さ(mm):
500〜1200(別売部品で窓枠高さ1800まで可能)
●RED BOOKVol4ページ:
1367
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
OHM 窓用換気扇
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF