間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
高須産業

角形強制排気パイプファン

注文コード
09347161
品番
PFK-100
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,743

 

●特長: 
薄壁対応(壁厚90mmまで対応)。
耐湿用なので湿気・水分の多い所でも使用可能。
オール樹脂製で錆に強い。  

●仕様: 
ターボファン
天井・壁取付用。
電源コードプラグ付
ベントキャップ付
オール樹脂製  

●質量(kg): 
0.6  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
170×170×105  
●適合パイプ径(Фmm): 
100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34