間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マスオカ

Oリング G(固定用) NBR

  
注文コード
09352761
品番
G-205
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥317¥301
特価

 

●特長: 
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。  

●用途: 
オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。  

●材質: 
NBR(ニトリルゴム)  
●硬度: 
70  
●呼び: 
205  
●耐圧(MPa): 
7  
●内径寸法: 
204.3  
●耐熱温度(℃): 
100  
●外径: 
215.7  
●線径/公差: 
5.7(±0.13)  
●内径公差: 
1.58  
●RED BOOKVol4ページ: 
1207  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34