マスオカ

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

  
注文コード
09353531
品番
P-31.5
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥194¥184
特価

 

●特長: 
最高の耐熱性と耐薬品性を持っている。  

●用途: 
耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タングライニング、ホース、ポンプ部品など。  

●材質: 
フッ素ゴム  
●硬度: 
70  
●呼び: 
31.5  
●耐圧(MPa): 
7  
●内径寸法: 
31.2  
●耐熱温度(℃): 
200  
●外径: 
38.2  
●線径/公差: 
3.5(±0.10)  
●内径公差: 
0.31  
●RED BOOKVol4ページ: 
1206  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

Oリング P(運動用、固定用) NBR

マスオカ

商品点数:50

¥15〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34