マスオカ
- ●特長:
- 最高の耐熱性と耐薬品性を持っている。
- ●用途:
- 耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするミサイル、ロケットなどのパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タングライニング、ホース、ポンプ部品など。
- ●材質:
- フッ素ゴム
- ●硬度:
- 70
- ●呼び:
- 245
- ●耐圧(MPa):
- 7
- ●内径寸法:
- 244.3
- ●耐熱温度(℃):
- 200
- ●外径:
- 255.7
- ●線径/公差:
- 5.7(±0.13)
- ●内径公差:
- 1.84
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1207
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 175