工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み管継手(リケン)
>
径違いエルボ
リケン
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09356846
品番
GRL
内容量
1個
参考基準価格
¥1,140
単価(税別)
¥559
数量:
●材質:
可鍛鋳鉄
●形状:
径違いエルボ
●質量(g):
320
●表面処理:
溶融亜鉛メッキ
●呼び径(A):
32×25
●中心から端面までの距離 A(mm):
40
●中心から端面までの距離 B(mm):
42
●呼び径B1(inch):
1 1/4
●呼び径B2(inch):
1
●適合圧力範囲(MPa):
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF