間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リケン

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

※代表画像です
 
注文コード
09357171
品番
GRT
内容量
1個
参考基準価格
¥2,600
単価(税別)
¥1,274

 

●材質: 
可鍛鋳鉄  
●形状: 
径違いチーズ  
●質量(g): 
800  
●表面処理: 
溶融亜鉛メッキ  
●呼び径(A): 
50×32  
●中心から端面までの距離 A(mm): 
48  
●中心から端面までの距離 B(mm): 
48  
●呼び径B1(inch): 
2  
●呼び径B2(inch): 
2  
●呼び径B3(inch): 
1 1/4  
●適合圧力範囲(MPa): 
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)  

●中心から端面までの距離 C(mm): 
54  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34