リケン

※代表画像です
- ●仕様:
- バンド付き
- ●材質:
- 可鍛鋳鉄
- ●形状:
- 径違いチーズ
- ●質量(g):
- 1470
- ●表面処理:
- 溶融亜鉛メッキ
- ●呼び径(A):
- 80×20
- ●中心から端面までの距離 A(mm):
- 46
- ●中心から端面までの距離 B(mm):
- 46
- ●呼び径B1(inch):
- 3
- ●呼び径B2(inch):
- 3
- ●呼び径B3(inch):
- 3/4
- ●適合圧力範囲(MPa):
- 最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
- ●中心から端面までの距離 C(mm):
- 66