- 灯油ポンプ(手動) モノタロウ 09357801 - 灯油ポンプ(手動) モノタロウ 09357801 - 灯油ポンプ(手動) モノタロウ 09357801 - 灯油ポンプ(手動) モノタロウ 09357801

灯油ポンプ(手動)

(309件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09357801 品番-
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550
注意
※給油はストーブの火を消してから使用してください。
※給油中はポンプの側を離れないでください。
※給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 309
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09357801
2025-03-10
用途:
一斗缶のアルコールの詰め替え
その他業種

文句なしに使いやすいです。
電動も便利ですが、一斗缶を高い位置に、詰め替え容器を低い位置にして、数回ポンプを押せば何もしなくても液体が移動するのでこのシンプルさが良いです。
上にある突起を緩めれば空気が入って止まります。

以前、それを知らずに何回も押していました‥。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
槽洗浄に使用

製造現場の槽洗浄に使用しています。汚水を注入するのに使用しており、ポンプ部分が直ぐ汚れてしまいますが、消耗品なので安い値段は有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
09357801
2025-06-02
用途:
水の吸い出し
建設業・工事業

安い商品で手荒く使っても惜しくない。前のも現場に忘れて新しく買い替えた

対象商品:
09357801
2025-04-09
用途:
機械のメンテナンス

以前より価格が上がり品質が劣化してます。吸い上げパイプの継ぎ目から漏れるようになりました、テープで補強して使用出来てますが…。ホムセンの方が品質は良い、安くてそこそこが魅力だったのに、次回はリピ無しです。

2人が参考にしています
2025-01-30
用途:
ミッション&デフオイル注入に
運輸・通信業

サクションガンで入れれば一番良いのでしょうが高価なので、灯油ポンプでも出来るとの情報で購入してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
09357801
2025-01-08
用途:
ガソリンを入れる際に使用
運輸・通信業

古い車のガソリンタンクを降ろし、メンテナンス終了後、ガソリンをタンクに戻す際使用しました。
一度しか使わないので、安価で助かりました。

対象商品:
09357801
2025-05-30
用途:
ポリ缶からストーブ缶に給油

消耗品なのでワンシーズンで交換
安くて無駄にした気がしない。

対象商品:
09357801
2024-12-19
用途:
携行缶からの燃料抽出
トンボ理容所 様 (サービス業)

近くのホームセンターのものよりホース少し長め。私の場合こぼす量が減った。精神衛生上良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水の使用はできますか。
回答:
水にご使用頂けます。
2人が参考にしています
2024-02-15
質問:
ブタノールの給油に使用できますか。
回答:
灯油用のポンプとなります。他のご用途には適しておりません。
2024-02-15
質問:
中に使われている弁の材質もポリエチレンですか。
回答:
材質は全てポリエチレンでございます。
1人が参考にしています
2024-02-15
質問:
中に使われている弁の材質もポリエチレンですか?
溶剤(主にトルエン)の耐性はどうでしょうか
回答:
材質は全てポリエチレンでございます。
こちらは溶剤に対応していない商品でございます。
6人が参考にしています
2013-09-11

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする