間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゴールドウイン

Wセパレートパンツ(男性用)

 
注文コード
09358212
品番
PP2404
内容量
1着
参考基準価格
¥3,360
単価(税別)
¥3,046

 

●特長: 
通気性を重視したタフタの織物「W」を使用。  

●仕様: 
男性用
前立てファスナー付  

●材質: 
Wポリエステル100%  
●色: 
白  
●サイズ: 
3L  
●身長(cm): 
181〜188  
●ウエスト(cm): 
86〜94  
●清浄度: 
クラス100000対応  
●ヒップ(cm): 
101〜109  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

Wセパレートシャツ

ゴールドウイン

商品点数:5

¥3,580〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34