間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PLUS

ST ソケット

注文コード
09362875
品番
E-30-38
内容量
1個
参考基準価格
¥300
通常価格単価(税別)
¥240¥228
特価

 

●用途: 
パイプの固定に  

●注意: 
※人命に関わる所への使用は避けてください。  

●材質(本体): 
SUS304  
●寸法A(mm): 
26.5  
●寸法F(mm): 
68  
●寸法S(mm): 
38.5  
●寸法B(mm): 
6.5  
●寸法C(mm): 
41.5  
●呼称: 
38mm  
●仕上: 
クロームメッキ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34