間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PLUS

ダイカスト首長ブラケット

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
09363051
品番
E-61
内容量
1個
参考基準価格
¥1,220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●用途: 
パイプの固定に  

●仕様: 
通  
●材質(本体): 
亜鉛ダイカスト  
●寸法A(mm): 
135  
●寸法S(mm): 
38.6  
●寸法B(mm): 
72  
●呼称: 
38mm  
●仕上: 
クロームメッキ  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34