工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
手すり・パイプ用ブラケット・ソケット
PLUS
ST ブラケット
7日以内出荷とは
注文コード
09363076
品番
E-10-25 トオシ
内容量
1個
参考基準価格
¥550
単価(税別)
¥440
数量:
●用途:
パイプの固定に
●仕様:
通
●材質(本体):
SUS304
●寸法A(mm):
59.4
●寸法F(mm):
50
●寸法S(mm):
25.7
●寸法D(mm):
42.5
●寸法E(mm):
33.8
●寸法B(mm):
55.4
●寸法C(mm):
29.7
●呼称:
25mm
●仕上:
クロームメッキ
●寸法G(mm):
5.2
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ST ブラケット
PLUS
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF