間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PLUS

ST ブラケット

※代表画像です
 
注文コード
09364442
品番
E-10-32 トメ
内容量
1個
参考基準価格
¥680
通常価格単価(税別)
¥544¥517
特価

 

●用途: 
パイプの固定に  

●仕様: 
止  
●材質: 
SUS304  
●寸法A(mm): 
73  
●寸法F(mm): 
60  
●寸法S(mm): 
32.5  
●寸法D(mm): 
51  
●寸法E(mm): 
44  
●寸法B(mm): 
67.3  
●寸法C(mm): 
34.8  
●仕上: 
クロームメッキ  
●呼称(mm): 
32  
●寸法G(mm): 
5.2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34