※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APLUS(クマモト)
ダイカストパイプソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09364521
品番
E-35-25 2ホンネジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パイプの固定に
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
29
呼称(mm)
25
材質
亜鉛ダイカスト
形状
二重ソケット
仕上
クロームメッキ
注意
※人命に関わる所への使用は避けてください。