間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PLUS

ダイカストパイプソケット

※代表画像です
 
注文コード
09364537
品番
E-35-32 2ホンネジ
内容量
1個
参考基準価格
¥300
単価(税別)
¥240

 

●用途: 
パイプの固定に  

●注意: 
※人命に関わる所への使用は避けてください。  

●材質: 
亜鉛ダイカスト  
●寸法H(mm): 
23  
●寸法W(mm): 
36  
●仕上: 
クロームメッキ  
●呼称(mm): 
32  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34