間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コスモ石油

コスモモーターオイルSL

 
注文コード
09365212
品番
10W-30
内容量
1缶(20L)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥7,800

 

●特長: 
磨耗防止性に優れています。
酸化安定性に優れています。
清浄分散性に優れています。
腐食防止性に優れています。  

●用途: 
SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しており、
乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。  

●仕様: 
動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27
CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s
粘度指数/145
塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g
銅板腐食(100℃、3h)/1
泡立ち性(mL-mL)/(seq-T)10-0・(seq-U)20-0・(seq-V)10-0  

●色: 
L3.5  
●引火点(℃): 
226  
●密度(g/cm3): 
0.879  
●流動点(℃): 
-32.5  
●ベースオイル: 
鉱物油  
●RED BOOKVol4ページ: 
952  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
20  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,380
沖縄地方1個〜¥1,360
離島1個〜¥3,060
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34