コスモ石油

※代表画像です
- ●特長:
- 燃焼生成物がほとんど堆積しません。
エンジンをいつも清潔に保ちます。
酸中和性が優れています。
磨耗を防止してエンジン寿命を延長します。
- ●用途:
- 主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、バス、トラック、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジンにおすすめします。
建設機械およびダンプカーなど高出力でかつ負荷変動の大きい場合、硫黄分の多い燃料を使用する場合は特に効果的です。
- ●仕様:
- 粘度指数/117
塩基価(塩酸法)/10.9mgKOH/g
動粘度/-20℃/2288mPa・s
- ●引火点(℃):
- 226
- ●密度(g/cm3):
- 0.876
- ●流動点(℃):
- -40.0
- ●動粘度(mm2/s):
- 40℃/39.5
100℃/6.52
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 952
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 21
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,380 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥1,360 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,060 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |