間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コスモ石油

コスモディーゼルCD

※代表画像です
 
注文コード
09365264
品番
50
内容量
1缶(20L)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥7,300

 

●特長: 
燃焼生成物がほとんど堆積しません。
エンジンをいつも清潔に保ちます。
酸中和性が優れています。
磨耗を防止してエンジン寿命を延長します。  

●用途: 
主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、バス、トラック、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジンにおすすめします。
建設機械およびダンプカーなど高出力でかつ負荷変動の大きい場合、硫黄分の多い燃料を使用する場合は特に効果的です。  

●仕様: 
粘度指数/99
塩基価(塩酸法)/11.7mgKOH/g
  

●引火点(℃): 
262  
●密度(g/cm3): 
0.900  
●流動点(℃): 
-10.0  
●動粘度(mm2/s): 
40℃/191
100℃/17.7  

●RED BOOKVol4ページ: 
952  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
21  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,380
沖縄地方1個〜¥1,360
離島1個〜¥3,060
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34