コスモ石油

※代表画像です
- ●特長:
- 特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。
API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
- ●仕様:
- 粘度指数/133
酸価/2.56mgKOH/g
塩基価(塩酸法)/10.3mgKOH/g
硫酸灰分/1.60mass%
- ●注意:
- ※基本的にはオイル交換は、メーカーリコメンドに従って実施して下さい。
- ●色:
- L4.0
- ●引火点(℃):
- 230
- ●密度(g/cm3):
- 15℃/0.889
- ●流動点(℃):
- -27.5
- ●動粘度(mm2/s):
- 40℃/101
100℃/13.5
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 952
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 21
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥1,380 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥1,360 |
| 離島 | 1個〜 | ¥3,060 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |