間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

カラーコーン

 
注文コード
09365307
品番
CCR赤-20本
内容量
1セット(20本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥6,700

 

●材質: 
PE樹脂  
●寸法(mm): 
385×385  
●色: 
赤  
●高さ(mm): 
700  
●質量(g): 
880  
●種類: 
Cコーン  
●総合カタログVol13ページ: 
145  
●RED BOOKVol4ページ: 
736  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
244  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,200
沖縄地方1個〜¥2,200
離島1個〜¥2,200
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

コーンリング

サンカ

商品点数:1

¥650

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34