工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
バーナー・アルコールランプ・金網・三脚
>
バーナー
アズワン
ガストーチ
5日以内出荷とは
注文コード
09365806
品番
5-4011-01
内容量
1個
参考基準価格
¥9,500
単価(税別)
¥9,025
数量:
●特長:
最高温度2100℃のパワフルな炎です。
タテ・ヨコ・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ボンベ1本で約90分の連続燃焼ができます。
生活防水、防塵仕様です。電子装置を埃、水滴から守ります。
●仕様:
ガス量/200g
炎温度/2100℃
●質量(g):
バナー/326
●径(Φmm):
ロックナット/32
●燃焼時間(分):
約90(ボンベ内容量200gの場合)
●サイズ(mm):
先端ノズル/228(長さ)×68(幅)
●アズワン品番:
5-4011-01
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ガストーチ
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF