間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アズワン

ポケトーチ

注文コード
09365903
品番
6-6455-01
内容量
1個
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,620

 

●仕様: 
炎温度(最高)/1300℃  
●質量(g): 
50  
●使用燃料: 
市販の使い捨てライター(使用可能ライター/V-1・VDウィズィー・ML-17)  
●燃焼時間(分): 
約20(ライター1個)  
●外寸法(mm): 
60×23×110  
●アズワン品番: 
6-6455-01  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34