工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
開きドア金物・ハンドル
スガツネ(LAMP)
受座
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09369342
品番
W12
内容量
1個
参考基準価格
¥40
単価(税別)
¥39
数量:
●用途:
マグネット受座
●材質/仕上:
鋼/ニッケルめっき
●質量(g):
3.3
●寸法D(mm):
15
●寸法T(mm):
3
●寸法d1(mm):
8
●寸法d2(mm):
4
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
受座
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF