間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

配線孔キャップ 丸型

※代表画像です
  
注文コード
09376595
品番
S445W
内容量
1個
参考基準価格
¥200
単価(税別)
¥190

 

●特長: 
○bを外して、大口径で使用することもできます。  

●注意: 
※下からの取付には適しておりません。  

●色: 
ホワイト  
●寸法H(mm): 
19.7  
●寸法A(mm): 
16.7  
●寸法D(mm): 
45  
●寸法B(mm): 
12.5  
●寸法D1(mm): 
38.8  
●寸法D2(mm): 
34  
●寸法h1(mm): 
2  
●寸法h2(mm): 
1.3  
●寸法H1(mm): 
3.3  
●寸法H2(mm): 
16.4  
●取付穴径d(mm): 
38.5  
●材質/処理: 
ABS樹脂/-  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34