工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
スガツネ(LAMP)
配線孔キャップ(はさみ込みタイプ)
7日以内出荷とは
注文コード
09376796
品番
LS60BL
内容量
1個
参考基準価格
¥290
単価(税別)
¥276
数量:
●特長:
板を両側から挟み込んで使用する配線孔キャップです。
適応板厚18〜24mm
両側の○bを外して、大口径で使用することもできます。
●色:
ブラック
●質量(g):
20
●材質/処理:
ABS樹脂/-
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
配線孔キャップ(はさみ込みタイプ)
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF