工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
スガツネ(LAMP)
アート配線孔キャップ
7日以内出荷とは
注文コード
09377252
品番
ART973
内容量
1個
参考基準価格
¥180
単価(税別)
¥171
数量:
●特長:
細いコードまたはケーブルの場合、配線目的に応じてグレー着色部(4箇所)を折りはずし、ご使用ください。
○b部をはずして、大口径で使用することもできます。
木製取付穴寸法97.5×45.8mm
板金取付穴寸法97.8×46.5mm(板厚0.8〜1mm)
●注意:
※下からの取付には適しておりません。
●色:
ホワイト
●質量(g):
17
●取付穴(mm):
木製97.5×45.8
板金97.8×46.5
板厚0.8〜1
●材質/処理:
ABS樹脂/-
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アート配線孔キャップ
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF