スガツネ(LAMP)
- ●特長:
- RAMマウンティングシステムは用途に応じてさまざまな所に取付けられる画期的なボールとソケットを組合わせたマウントシステムです。
航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどの使用に最適です。
ユニークなデザインにより、簡単な取り付け、機動性、汎用性、高い強度、耐震性、耐久性すべてが低コストで得られます。
- ●用途:
- 携帯電話機、無線機、魚群探知機、CDプレーヤー、監視カメラ、照明灯、ランタン、フォグランプ、ナビシステム、パソコン、ビデオカメラ、カメラなどのマウントシステム。
- ●構成:
- 本体+座付ボール
- ●ソケット差し込み口(mm):
- Dボール用(L=273)
- ●ボール径(Φmm):
- 57.2