間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 フック

※代表画像です
注文コード
09377611
品番
DS-H-60
内容量
1個
参考基準価格
¥6,300
単価(税別)
¥5,985

 

●付属品: 
十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)4×20  
●寸法H(mm): 
100  
●寸法D(mm): 
60  
●寸法H1(mm): 
40  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨  
●吊下荷重N(kgf): 
98(10)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34