工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
吊り金具・アングル
スガツネ(LAMP)
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
7日以内出荷とは
注文コード
09377672
品番
JF-T45
内容量
1個
参考基準価格
¥3,400
単価(税別)
¥3,230
数量:
●特長:
フックが180°回転しますので、状況に合わせて柔軟に対応します。
フリクション(抵抗機能)により、振動による首振りを防止します。
●用途:
各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
●付属品:
十字穴トスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
●質量(g):
90
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
●吊下荷重N(kgf):
98(10)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF