間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 玉付回転フック

※代表画像です
 
注文コード
09377706
品番
TK-45
内容量
1個
参考基準価格
¥220
単価(税別)
¥209

 

●特長: 
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。  

●付属品: 
十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)3.5×20  
●仕様: 
フリクション(抵抗機能)なし  
●質量(g): 
20  
●寸法A(mm): 
19.4  
●寸法B(mm): 
28.4  
●寸法C(mm): 
44.3  
●寸法R(mm): 
15  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨  
●吊下荷重N(kgf): 
78.4(8)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34