間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 バタフライフック

       
注文コード
09377733
品番
TZ-360
内容量
1個
参考基準価格
¥400
通常価格単価(税別)
¥380¥361
特価

 

●特長: 
内コーナー、外コーナーなどさまざまな場所に取り付けることができます。
本体は、ヒンジ構造になっており、90〜270°までの範囲で取付可能です。
フック部が回転しますので、取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。  

●付属品: 
十字穴付トラスタッピンねじ(ステンレス鋼)4×12  
●質量(g): 
27  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨  
●吊下荷重N(kgf): 
平面取付時58.8(6.0)
入角取付時54.9(5.6)
出角取付時29.4(3.0)  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34