間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 フレックスフック

※代表画像です
  
注文コード
09377785
品番
UJ-040
内容量
1個
参考基準価格
¥560
通常価格単価(税別)
¥532¥505
特価

 

●特長: 
フック部が回転、首振りしますので、天井、壁など取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。  

●付属品: 
十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)4×16  
●質量(g): 
27  
●寸法H(mm): 
42  
●寸法t(mm): 
2  
●寸法D(mm): 
16.5  
●寸法D1(mm): 
5.5  
●寸法D2(mm): 
24.9  
●寸法W(mm): 
16  
●寸法P(mm): 
30  
●寸法H1(mm): 
40  
●寸法R(mm): 
10  
●寸法H2(mm): 
21.4  
●寸法W1(mm): 
9  
●寸法E(Φmm): 
9  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨  
●吊下荷重N(kgf): 
65.7(6.7)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34