スガツネ(LAMP)

※代表画像です
- ●特長:
- フック部が回転、首振りしますので、天井、壁など取り付ける場所に合わせて柔軟に対応します。
- ●付属品:
- 十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)4×16
- ●質量(g):
- 45
- ●寸法H(mm):
- 48
- ●寸法t(mm):
- 2.5
- ●寸法D(mm):
- 19
- ●寸法D1(mm):
- 7
- ●寸法D2(mm):
- 30.8
- ●寸法W(mm):
- 18
- ●寸法P(mm):
- 35
- ●寸法H1(mm):
- 50
- ●寸法R(mm):
- 12.5
- ●寸法H2(mm):
- 25.5
- ●寸法W1(mm):
- 10
- ●寸法E(Φmm):
- 10
- ●材質/処理:
- ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
- ●吊下荷重N(kgf):
- 87.2(8.9)