工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
吊り金具・アングル
スガツネ(LAMP)
ステンレス鋼製 フックハンドル
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09377864
品番
2H-30S
内容量
1個
参考基準価格
¥270
単価(税別)
¥257
数量:
●特長:
引手や房掛、コート掛などアイディア次第でさまざまな使い方ができます。
●付属品:
十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)3.5×16
●質量(g):
18
●寸法L(mm):
32.5
●寸法d(mm):
4
●寸法B(mm):
18
●寸法P(mm):
20
●寸法H1(mm):
39
●寸法H3(mm):
13
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
●吊下荷重N(kgf):
98(10)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス鋼製 フックハンドル
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF