間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 フックハンドル

※代表画像です
 
注文コード
09377873
品番
2H-40S
内容量
1個
参考基準価格
¥310
通常価格単価(税別)
¥295¥280
特価

 

●特長: 
引手や房掛、コート掛などアイディア次第でさまざまな使い方ができます。  

●付属品: 
十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)3.5×16  
●質量(g): 
23  
●寸法L(mm): 
35  
●寸法d(mm): 
4  
●寸法B(mm): 
23  
●寸法P(mm): 
21.5  
●寸法H1(mm): 
44  
●寸法H3(mm): 
16  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/サテン  
●吊下荷重N(kgf): 
58.8(6)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34