工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
吊り金具・アングル
スガツネ(LAMP)
ステンレス鋼製 コード掛
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09377907
品番
TA3L
内容量
1個
参考基準価格
¥920
単価(税別)
¥902
数量:
●付属品:
十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)3.1×16
●質量(g):
19
●寸法H(mm):
34
●寸法d(mm):
3.2
●寸法t(mm):
5.5
●寸法D(mm):
30
●寸法W(mm):
10
●寸法P(mm):
7
●寸法H1(mm):
22
●寸法P1(mm):
14
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
●吊下荷重N(kgf):
156.8(16)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス鋼製 コード掛
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF