間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製 フック

※代表画像です
 
注文コード
09377952
品番
EW-65E
内容量
1個
参考基準価格
¥2,300
通常価格単価(税別)
¥2,254¥2,141
特価

 

●付属品: 
十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)3.1×16  
●質量(g): 
52  
●寸法H(mm): 
33  
●寸法A(mm): 
65  
●寸法F(mm): 
5  
●寸法D(mm): 
25  
●寸法C(mm): 
6.5  
●寸法H1(mm): 
20  
●寸法P1(mm): 
36  
●寸法P2(mm): 
7.3  
●寸法E(Φmm): 
4  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨  
●吊下荷重N(kgf): 
196(20)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34