間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレスアングル

 
注文コード
09378406
品番
XL-SA01-240S
内容量
1個
参考基準価格
¥6,800
単価(税別)
¥6,460

 

●特長: 
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のアングルです。
ステンレス鋼製なのでバスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。  

●付属品: 
十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)5×30  
●質量(g): 
660  
●寸法L(mm): 
240  
●寸法H(mm): 
240  
●寸法N(mm): 
6  
●寸法P1(mm): 
43  
●寸法P2(mm): 
83  
●寸法P3(mm): 
220  
●寸法P4(mm): 
43  
●寸法P5(mm): 
83  
●寸法P6(mm): 
220  
●耐荷重N(kgf): 
117.6(12)  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/サテン  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34