スガツネ(LAMP)
- ●特長:
- ステンレス鋼製なのでバスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。
角部は、丸みをつけた安全設計です。
- ●用途:
- 転倒防止金具等
- ●付属品:
- 十字穴付丸サラ小ねじ(ステンレス鋼)3.5×20
- ●質量(g):
- 36
- ●寸法L(mm):
- 60
- ●寸法H(mm):
- 60
- ●寸法t(mm):
- 3
- ●寸法B(mm):
- 15
- ●寸法d1(mm):
- 4
- ●寸法d2(mm):
- 7.5
- ●取付穴数:
- 4ヶ
- ●寸法P1(mm):
- 50
- ●寸法P2(mm):
- 20
- ●寸法P3(mm):
- 50
- ●寸法P4(mm):
- 20
- ●耐荷重N(kgf):
- 39.2(4)
- ●材質/処理:
- ステンレス鋼(SUS304)/サテン