間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレスアングル

 
注文コード
09378512
品番
SU-A 70M
内容量
1個
参考基準価格
¥1,700
単価(税別)
¥1,615

 

●特長: 
ステンレス鋼製なのでバスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用できます。
角部は、丸みをつけた安全設計です。  

●用途: 
転倒防止金具等  

●付属品: 
十字穴付丸サラタッピンねじ(ステンレス鋼)4×25  
●質量(g): 
107  
●寸法L(mm): 
70  
●寸法H(mm): 
70  
●取付穴数: 
4ヶ  
●寸法P2(mm): 
60  
●寸法P3(mm): 
30  
●寸法P5(mm): 
60  
●寸法P6(mm): 
30  
●耐荷重N(kgf): 
棚受235.2(24)/1ヶ  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34