間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス空気孔 面つきタイプ

※代表画像です
 
注文コード
09378591
品番
AST-45
内容量
1個
参考基準価格
¥160
単価(税別)
¥152

 

●特長: 
小穴の直径はΦ1.5mmで小さなゴミの侵入を防ぐことができます。  

●付属品: 
丸頭くぎ(ステンレス鋼)1.2×10  
●質量(g): 
4  
●寸法D1(mm): 
45  
●寸法D2(mm): 
34  
●寸法T(mm): 
3  
●寸法m(mm): 
3  
●寸法n(mm): 
37  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)  
●寸法P.C.D.(mm): 
Φ40  
●空気流通面積(mm2): 
≒65  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34